スニーカー MX134

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46508788 品番 MX134
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
サイズ(cm)25 機能軽量 シロ 材質(アッパー)合成皮革 仕様カップインソール 形状ローカット 質量(g)約230 材質(ソール)EVA+合成ゴム 足幅3E アズワン品番61-9929-19 性別男女兼用 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46508815
2025-02-04
用途:
工場内作業
製造業

価格もお手頃感があり、履き心地も良いが、インソールがズレて折れ曲がり、癖がついて直らない。予備のインソールも付いていたが、同じ結果となった。

2022-02-05
用途:
嫁さんが仕事、普段使い
その他業種

プレゼントで購入しました。当方は医療関係ではありませんが、白衣メーカー品のスニーカーを探していました。シンプルで清潔感もあり、嫁さんも気に入ってくれました!また必要になれば購入を検討しておりますので、取り扱いを継続してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする