KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクタージャケット
メンズ医務衣半袖 REP100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46508989
品番
REP100-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
クレンゼ加工を施したメンズ医務衣・半袖。制菌、抗ウイルス、吸汗性、ストレッチ。
色
シロ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル:70、綿:30
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
機能
制菌加工、抗菌・抗ウイルス加工、吸汗性、ストレッチ
バスト(cm)
103
生地
RE-POWERクレンゼポプリン
色番
10
性別
メンズ