メンズ医務衣半袖 REP100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46509025 品番REP100-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

クレンゼ加工を施したメンズ医務衣・半袖。制菌、抗ウイルス、吸汗性、ストレッチ。

シロ サイズ4L 混率(%)ポリエステル:70、綿:30 肩幅(cm)51 袖丈(cm)25 着丈(cm)78 機能制菌加工、抗菌・抗ウイルス加工、吸汗性、ストレッチ バスト(cm)124 アズワン品番61-9910-96 生地RE-POWERクレンゼポプリン 色番10 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする