最大切断径(Φmm)16
用途生垣や樹木の剪定、小枝の剪定、草刈り機、電動刈り込み機
付属品ブレードカバー、充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、専用充電器DBLC18×1個
幅(mm)530(刈込)
質量(g)2400
定格電圧(V)DC18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×185×174
連続使用時間(分)約40
使用電池リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
アズワン品番65-2021-99
ストローク数(min-1)1300