充電式グラストリマー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46509506 品番JGT230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。

用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機 付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、専用充電器DBLC18×1個、ブレード×10枚(替刃)、ゴーグル 幅(mm)850〜1070 高さ(mm)180〜360 質量(g)2000 奥行(mm)203 定格電圧(V)DC18 刈込み幅(mm)230 連続使用時間(分)約50 使用電池リチウムイオン二次電池 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約60 アズワン品番65-2021-93 ストローク数(min-1)8000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46509506 JGT230 19005808 JGT230TC 充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ 充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ 1台 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:604
RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-09-17
用途:
工場内緑地の草刈り
保土谷化学工業株式会社 様 (製造業)

カタログを見て、1回の充電で一番使用時間が長かった(約50分)ので購入しました。
実際に使用した感じは、さすがにエンジンの草刈り機に比べたらパワーは落ちますが
とても軽くて女性にも十分使用できると思います。
柔らかい草を刈るのには問題ありませんが、成長して茎が太くなった草には適しません。
あと、私は身長が高いのでシャフトをいっぱいに伸ばしても少しかがまないと作業がしにくいのが残念でした。でもこれはしょうがないですね。
また、替刃が安価でモノタロウで購入できるのもいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
46509506
2021-07-19
用途:
雑草除去・草刈
製造業

春・秋の雑草には問題ありませんが、夏の生い茂った雑草は葉が絡まってしまい、回転が止められてしまいます。又、石や硬い物に刃が当たると替え刃がどこかに吹っ飛んでわからなくなるので、スペアがどんどん減っていきます。汎用の替え刃があるといいんですが。

3人が参考にしています
対象商品:
46509506
2021-08-20
用途:
除草作業
サービス業

軽いので楽に作業が終わりました。充電式なので、持ち運びやすいし
疲れません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする