ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 観葉植物
ポッシュリビングの 造花・フェイクグリーン
ハンギングプランツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46510669
品番
80976
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
吊るしてオシャレにディスプレイできます。お手入れいらずのフェイクグリーンは、好きなところに飾れるインテリアです。
付属品
麻紐付
材質
PE/ワイヤー
高さH(cm)
77
幅W(cm)
30
奥行き(cm)
30
注意
※屋内装飾用です。装飾以外の用途にはご使用にならないでください。