アイアンウォールフック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード46511134 品番63699
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。

材質アイアン 適合シングル シルバー 高さH(cm)3.5 幅W(cm)4.5 奥行き(cm)3
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする