アイアンハンギングフック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46511186 品番63704
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。

材質アイアン シルバー 連数3 高さH(cm)6.5 幅W(cm)23 奥行き(cm)4.5
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46511177
2021-08-22
用途:
キッチンツールを吊す

お玉やフライ返しなどのキッチンツールを吊すのに使用しています。使いやすくなりました。もう少し小型であれば更にいいかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする