ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗什器
ポッシュリビングの 什器用アクセサリー
ポッシュリビングの その他パーツ
マルチハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46511475
品番
63738
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シンプルなデザインのマルチハンガーです。タオル掛けだけでなく、カーテンフック、トイレットペーパーホルダーとしてもご使用いただけます。
色
シルバー
材質
アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×8×6
質量(kg)
0.12
耐荷重(kg)
1
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。