巾着 超BIGサイズ W(家具やベビーカーなどにも対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 46511554 品番 50-3750
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

BIGサイズのプレゼントもすっぽり入る!ベビーカーや家具・家電など大きなプレゼントに対応!大きなベビー用品のプレゼントや譲り渡しなどにも!店頭でのディスプレイ用としても迫力満点!巾着にしたとき高さ約130cmです。

材質生地/不織布(厚手)、リボン/ポリエステル繊維 幅(mm)1000 高さ(mm)1500 サイズ超BIG マチ(mm)240 ネイビー タイプ巾着袋 入数(枚)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする