材質フレーム・ハンガーバー:スチール(紛体塗装)、パネル:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)
耐荷重(kg)全体:10、ハンガーバー:3、金属フック1個あたり:0.5
色アイボリー(木目調)
質量(kg)13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×190×2000-2600
用途お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍。つっぱりラック、ハンガーラック、クローゼットラック、突っ張りラック、つっぱり棚、壁面収納、パーテーション、パーテション、間仕切りとして。
寸法(mm)(床から棚板最下段まで)200
寸法(縦×横)(mm)パネル:200×800(1枚あたり)
棚板間隔(mm)37