つっぱり 壁面 ハンガーラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46511807 品番RTRW-8120H(ABR/SBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天井に突っ張って場所を選ばず設置できる、壁面ラック。帽子や小物を掛けて飾れる便利な金属フック6個と樹脂製S字フック3個付属。玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利。左右別々に伸縮するので、梁のある場所も効率的に活用可能。

材質フレーム・ハンガーバー:スチール(紛体塗装)、パネル:合成樹脂化粧繊維板(メラミン) 耐荷重(kg)全体:10、ハンガーバー:3、金属フック1個あたり:0.5 ブラウン(木目調) 質量(kg)13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×190×2000-2600 用途お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍。つっぱりラック、ハンガーラック、クローゼットラック、突っ張りラック、つっぱり棚、壁面収納、パーテーション、パーテション、間仕切りとして。 寸法(mm)(床から棚板最下段まで)200 寸法(縦×横)(mm)パネル:200×800(1枚あたり) 棚板間隔(mm)37
取扱説明書:(0.8MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46511807 RTRW-8120H(ABR/SBK) 75353776 RTT-8012(NA2/MWH) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) つっぱり壁面ラック YAMAZEN(山善) 1台 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする