スポンジ研磨材

(111件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 46512105 品番 320600-10P
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
柔軟性があるので、曲面にフィットします。
湿式・乾式研磨が可能です。

用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに 粒度#320〜#600 厚さ(mm)5 寸法(mm)140×115 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造スポンジ
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 111
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
バイクのレストア

ホームセンターで売っているブランド品と品質的に遜色なく、他の購入品と一緒に手軽に注文出来てとても良いと思いました

対象商品:
46512139
2026-01-10
用途:
原付のホイール錆び取りに使用
サービス業

原付ホイールのブレーキディスクに当たる面が錆びていたので、荒い番数で研磨しました。
軽い錆だったので、少し削れば落ちました。
また、使い勝手も良く値段もコスパが良いと思いました。

2025-11-20
用途:
木製建具表面の研磨
村上トレーディング株式会社 様 (卸売・小売業)

適度な厚みのウレタン層の表面に研磨剤が載っているタイプで
夏目、冬目の高低差がある木部表面もまんべんなく研磨できるため
平面仕上げにならず、浮造り仕上げが可能なので大変重宝している。
また、母材が柔らかい為、様々な形の木部に沿うので細部まで
研磨可能。

対象商品:
46512096
2026-01-07
用途:
最終仕上げ
クラフト 様 (製造業)

スポンジ研磨はいつもモノタロウを使っていますがコ・ス・パ最高です!

対象商品:
46512157
2025-11-23
用途:
木材の磨きなど
製造業

柔くて使いやすいのでまた購入を考えています。また届くのが早いのがすごくいいですね。包装もしっかりしているので安心です

対象商品:
46512148
2025-11-06
用途:
陶芸素焼き生地のバリ取り
ninkimonopanda 様 (製造業)

素焼き生地にもフィットしてバリ取りに最適でした。紙やすりよりフィット感がよく使いやすいです。

対象商品:
46512139
2026-01-12
用途:
使いやすい。
その他業種

安くて使い易いので有り難いです。
ありがとう御座いました。

2025-04-07
用途:
住宅清掃

主に台所のシンク磨きに使っています。水垢を薬品である程度落としてから仕上げにスポンジ研磨材で磨くと残った汚れもきれいに取れてピカピカに仕上げができるのでとてもいいです。厚みがあるので擦りやすくこちらを使てから疲労度が減りました。2,3現場で研磨力が弱くなりますが値段が安いので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする