ヤンテス
ヤンテスの 道路用品
ヤンテスの その他道路用品
点字鋲 樹脂封入ステンレス
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
46512638
品番
YB630C-22-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
視覚障害者誘導点字鋲
付属品
カーペットキャッチ(YBC-021)
材質
樹脂/ステンレス
色
イエロー
タイプ
点鋲
仕上
ヘアライン
設置場所
タイルカーペット用(7.0〜10.0用)
注意
※樹脂は紫外線により変色したり、使用により摩耗する場合があります※カーペット用はカーペットの硬さにより取付できない場合がございます※設置基準などの詳細については、各都道府県及び市町村の条例、マニュアルなどを確認してください