点字鋲 樹脂封入ステンレス

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 46512717 品番 YB630C-22-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

視覚障害者誘導点字鋲

付属品カーペットキャッチ(YBC-021) 材質樹脂/ステンレス ダークグレー タイプ点鋲 仕上ヘアライン 設置場所タイルカーペット用(7.0〜10.0用)
注意
※樹脂は紫外線により変色したり、使用により摩耗する場合があります※カーペット用はカーペットの硬さにより取付できない場合がございます※設置基準などの詳細については、各都道府県及び市町村の条例、マニュアルなどを確認してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
古くなった物と取り換え

こちらの商品が欲しかったので、モノタロウさんで取り扱いがあって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする