mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の 防寒用手袋
mizuno(ミズノ)の 合成繊維 防寒用手袋
ワークグラブ ブレスサーモ・防風タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
46513189
品番
F3JGS90109M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
警備や軽作業、運送業の方におすすめの防寒手袋。
甲側にブレスサーモ生地と防風素材を採用。
ベルトストラップには反射素材を使用しているため、夜間の作業におすすめ。
色
ブラック×レッド
サイズ
M
入数(双)
1
材質
【掌部】人工皮革、【甲部】表地:ポリエステル、ナイロン、裏地:ポリエステル、合成繊維(ブレスサーモ)、ポリウレタン、【手首部】ポリエステル100%
アズワン品番
64-8517-38