100428 ワルツホーキ伸縮 早川工業 46514284 100428 ワルツホーキ伸縮 早川工業 46514284 100428 ワルツホーキ伸縮 早川工業 46514284

ワルツホーキ伸縮

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46514284 品番 100428
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Pタイル、木床、タイル等の清掃に軽くてバランスの良い伸縮タイプのホーキです。
髪の毛やほこりがホウキの毛に絡みにくく、非常に軽いホウキで手や腕への負担が軽い為、美容室様など業務で使われる方に愛用されています。

全長(mm)810〜1340 材質穂先:特殊アクリル、柄:アルミ サイズL 質量(g)約316 タイプ伸縮 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×30×810〜1340 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする