ワルツ自在ホーキ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46514327 品番100497
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワルツ自在ほうきの幅45cmタイプのスペアです。
毛先にくせがつきにくく、静電気も起こりにくいです。
髪の毛などはもちろん、少し重い砂などを清掃するのにもおすすめです。

仕様スペア 材質穂先:特殊アクリル 幅(mm)450 高さ(mm)110 質量(g)約132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×10×110 寸法(cm)45 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46514327
2022-02-04
用途:
髪の毛の清掃
株式会社B-Sky 様 (サービス業)

細かい髪の毛がしっかり取れます。また、ホウキに髪の毛がつかずとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする