100473 ワルツ自在ホーキ 早川工業 46514345 100473 ワルツ自在ホーキ 早川工業 46514345 100473 ワルツ自在ホーキ 早川工業 46514345

ワルツ自在ホーキ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)1340 注文コード46514345 品番100473
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

玄関の先、夜中のお掃除、マンションのベランダ、ペットの毛、お店、フローリングと使い方いろいろ。
髪の毛や埃が箒の毛に絡みにくく、非常に軽い箒で手や腕への負担が軽い為、美容室様など業務で使われる方に愛用されています。
ワルツ自在ほうきの幅45cmタイプです。
毛先にくせがつきにくく、静電気も起こりにくいです。
髪の毛などはもちろん、少し重い砂などを清掃するのにもおすすめです。

全長(mm)1340 材質穂先:特殊アクリル、柄:アルミ 幅(mm)470 質量(g)約315 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×30×1340 寸法(cm)45 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46514336
2025-12-23
用途:
清掃用
有限会社広島ビル・メンテ 様 (サービス業)

玄関マットとかをはわくのに最適でした。

ただし、ホコリごとかき出すので、マスクは必須かと

対象商品:
46514345
2023-04-07
用途:
工場内の清掃
その他業種

工場内の清掃をするために購入しました。
ホウキが届いた時驚いたのはとても軽いということ
そしてえが長いので全然腰が痛くならないということ
とても使いやすくて
工場内の切削した際に出た切粉がでかいヤツから細かいものまで、キレイに掃くことができます!!
職場内で評判なのでまた購入します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする