早川工業
早川工業の キッチン・調理用品
早川工業の 水切り袋・三角コーナー
早川工業の 水切りネット・袋
水切りネット100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
46514415
品番
126145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ストッキング素材の編み目が細かい水切りネットです。
一般的なネットや金属の水切りに比べ、小さなゴミや髪の毛も逃さずキャッチします。
100枚入りでお得です。
タイプ
排水口、三角コーナー兼用
材質
ポリエステル
寸法(奥行D×高さH)(mm)
約200×120
耐熱温度(℃)
約120
耐冷温度(℃)
約-30
質量(1箱あたり)(g)
約150