126275 フィット手袋薄手50枚入 早川工業 46514458 126275 フィット手袋薄手50枚入 早川工業 46514458 126275 フィット手袋薄手50枚入 早川工業 46514458 126275 フィット手袋薄手50枚入 早川工業 46514458

フィット手袋薄手50枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード46514458 品番126275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

左右兼用なので数の無駄もなく、気軽にご使用いただけます。
お掃除や水作業、園芸、DIY、介護などの作業の時にお試しください。
使い捨てタイプなのでとても衛生的で便利。
とうもろこしパウダーを使用しているので、付け外しがしやすいです。

材質PVC(ポリ塩化ビニール) 入数(枚)50 幅(mm)約240 サイズフリー 高さ(mm)1 奥行(mm)140 質量(1箱あたり)(g)約300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする