早川工業
早川工業の キッチン・調理用品
早川工業の 水切り袋・三角コーナー
早川工業の 水切りネット・袋
排水口ネット100枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
46514546
品番
110335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
網目の大きい、お風呂の排水口のフタ(目皿)に被せるネットです。
流れて集まるゴミや髪の毛をしっかりキャッチします。
パイプのつまりを防いで、お掃除もラクラク。
タイプ
排水口用
材質
ポリエチレン
適合サイズ(mm)
約60〜150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個装:約170×100×50
耐熱温度(℃)
約100
質量(1箱あたり)(g)
約180