omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の セーフティリミットスイッチ
小形セーフティ・リミットスイッチ D4N
商品レビューを投稿する
86日以内出荷
返品不可
86日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アクチュエータの種類
フォークレバー・ロック形(右動作)
注文コード
46514657
品番
D4N-1ARE
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
アクチュエータの種類
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
定格インパルス耐電圧(kV)
同極端子間:2.5
異極端子間:4
各端子と非充電金属部間:6
接点間隔(mm)
最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
接触抵抗(mΩ)
25以下
定格周波数(Hz)
50/60
タイプ
1コンジットタイプ
保護構造
IP67(EN60947-5-1)
アクチュエータの種類
フォークレバー・ロック形(右動作)
接点構成
1NC/1NO
定格絶縁電圧(V)
(Ui)300
動作方式
スローアクション
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-30〜70(ただし、氷結しないこと)
耐衝撃(耐久)
1000m/s
2
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)
300m/s
2
機械的耐久性
1500万回以上
最小適合負荷
DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度
1〜500mm/s(形D4N-1120)
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)
感電保護クラス
ClassU(二重絶縁)
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
開放熱電流(A)
(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)
内蔵スイッチ
1NC/1NO(スロー・アクション)
コンジット口サイズ
PG13.5
許容操作頻度(回/min)
最大30
使用周囲湿度(%RH)
95以下
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
動作形
右動作形