早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ
早川工業の 化繊ホウキ
ネコの手 すみれホーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46514713
品番
112049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
トイレやベランダ、玄関などちょっとお掃除したい時にとっても便利。
また小さい箒なので収納も簡単です。
全長(mm)
520
幅(mm)
225
質量(g)
約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約225×25×520
材質(柄部)
ABS樹脂
材質(毛)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応