早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ
早川工業の 交換用ブラシ(ホウキ)
ネコの手 自在ホーキpp先割れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46514756
品番
127029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
自由な角度で掃きやすい約30cm幅のPP先割れタイプの自在ホーキのスペアです。
仕様
スペア
材質
毛先・ヘッド植毛部:ポリプロピレン
幅(mm)
320
高さ(mm)
120
質量(g)
約123
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×15×120
繰り返し・詰め替え
対応