早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ
早川工業の 自由ホウキ
ネコの手 自在ホーキpp先割れ鋼管柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46514765
品番
126954
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自由な角度で掃きやすい約30cm幅のPP先割れタイプの自在ホーキです。
全長(mm)
1380
材質
柄:コーティングパイプ、毛先:ポリプロピレン
幅(mm)
310
質量(g)
約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×25×1380
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46514765
126954
62931409
126954
ネコの手 自在ホーキpp先割れ鋼管柄
早川工業
1本
¥
499
税込
¥
549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)