小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、ゴムローラ) 内蔵スイッチ2NC/1NO(スロー・アクション) 注文コード46514797 品番D4N-1C2H
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はアクチュエータの種類・内蔵スイッチなど142種類から選べます 他の種類を見る
接点間隔(mm)
最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
定格絶縁電圧(V)(Ui)300 アクチュエータの種類可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、ゴムローラ) 内蔵スイッチ2NC/1NO(スロー・アクション) 保護構造IP67(EN60947-5-1) コンジット口サイズPG13.5 タイプ1コンジットタイプ 接点構成2NC/1NO 動作方式スローアクション 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-30〜70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性1500万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度1〜500mm/s(形D4N-1120) 電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷) 感電保護クラスClassU(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2)300 衝撃(耐久)(m/s2)1000 許容操作頻度(回/min)最大30 使用周囲湿度(%RH)95以下 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.75mm 動作形-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする