早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ
早川工業の 交換用ブラシ(ホウキ)
ネコの手 自在ホーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46514799
品番
121935
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
自在ホーキ30cmのスペアです。
仕様
スペア
材質
毛先:馬毛・アレンファイバー、ジョイント部:鉄
幅(mm)
300
高さ(mm)
110
質量(g)
約155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×20×110
寸法(cm)
30
繰り返し・詰め替え
対応