ネコの手 黒シダホーキ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46514817 品番121058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

黒シダは繊維が細く、通常よくほうきに使われる赤シダより柔らかいほうきです。
砂などの細かいゴミを掃除するのに最適です。
玄関や土間などのお掃除にもお使い頂けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)680 材質毛先:アレンファイバー、柄:木芯入ポリエチレンカバー サイズ短柄 質量(g)約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×20×680 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
家の外壁のすす払い
農・林・水産業

和風の家のすす払いでは柔らかいホーキが必要。
この製品なら板壁や白壁に傷をつけず作業できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする