132535 宅配BOX 早川工業 46515133 132535 宅配BOX 早川工業 46515133 132535 宅配BOX 早川工業 46515133 132535 宅配BOX 早川工業 46515133 132535 宅配BOX 早川工業 46515133 132535 宅配BOX 早川工業 46515133

宅配BOX

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46515133 品番132535
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使わない時は折りたたんで専用バッグに入れ、コンパクトに収納できます。
留守にしていても宅配便の荷物の受け取りができる「宅配BOX」。
付属のワイヤーで玄関ドアハンドルや手すり、雨どい、門扉などいろいろな場所に固定可能。
受け取りの認印を入れられるポケット付き(重要な判子は入れないでください)。

材質ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×340×400 質量(g)約685 付属品ワイヤー(約2m)・収納バッグ 仕様メッセージ(A)
注意
※鍵は付属していません。別途、「ワイヤー固定用」「宅配BOX施錠用」の鍵2つをご用意ください(蓋部分のファスナー鍵穴は直径7mmです。7mm以下でご用意ください)※実印、銀行印など重要な判子は入れないでください。※直射日光は避け、日陰に設置してください。※完全防水ではございませんので雨のかからない場所に設置してください。※屋外等で高温になる場所への設置や、保管はおやめください。破損の原因になります。※保冷タイプではございませんので、なまもの、冷蔵・冷凍食品、飲料などの荷受けはお控えください。※高額商品などの荷受けはお控えください。※荷物の盗難や破損、トラブル等につきましてはメーカーでは一切の責任を負いません。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする