早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ
早川工業の 化繊ホウキ
ストロングブルーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46515167
品番
105645
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コシが強いので重いゴミを掃くのに最適なほうきです。
水にも強く小石も掃けて、毛先の太さが約2mmなので大きなゴミも掃けます。
全長(mm)
1400
幅(mm)
300
質量(g)
約660
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×30×1400
材質(柄部)
PVC被膜木柄
材質(毛)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200