早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ
早川工業の シダホウキ
座敷箒短柄 手編
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46515264
品番
104525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ほうき草を使用しています。
畳はもちろんフローリング掃除に最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
座敷ほうき 手編み7玉糸仕上げ 短柄
モノタロウ
¥
2,098
¥
2,308
税込
全長(mm)
880
材質
毛先:ほうき草、柄:竹柄PVCカバー
質量(g)
約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×50×880
繰り返し・詰め替え
対応