オークランド ネジ込みデッキブラシ

(1件のレビュー)
10日以内出荷 特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46515343 品番115866
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

玄関・タイル・マット、コンクリート玄関などの掃除に。
また、水を使いながらのこすり洗いをしたいときにお使いください。

材質柄:竹に塩ビ被覆、甲:木製、毛先:塩ビ 長さ(mm)1160 質量(g)約450 奥行(mm)90 ブラシ幅(mm)180 商品タイプ本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46515343
2020-08-29
用途:
清掃

長持ちはしなさそうですが、使用頻度が少ない為問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする