早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ・チリトリセット
ウィズ ホーキ ミディーセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
46515429
品番
106857
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ほうきの毛は水に強いポリプロピレンで、毛先を割っているので小さなゴミまで掃きやすいチリトリ付のほうきです。
セット内容
ホウキ1本・チリトリ1個
材質
穂先:特殊ポリプロピレン、柄:木芯入ポリエチレンカバー、チリトリ:ポリプロピレン
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット時:約250×60×730
質量(g/セット)
約320
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200