早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ・チリトリセット
ウィズ ホーキ マンションセット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
46515438
品番
106895
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ほうきの毛は水に強いポリプロピレンです。
毛先を割っているので小さなゴミもOK!軽量で丈夫な機能性十分なコンパクトセットです。
セット内容
ホウキ1本・チリトリ1個
材質
穂先:特殊ポリプロピレン、柄:木芯入ポリエチレンカバー、チリトリ:ポリプロピレン
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット時:約250×60×520
質量(g/セット)
約280
繰り返し・詰め替え
対応