早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ・チリトリセット
ウィズ ホーキ マンションセット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
穂先:特殊ポリプロピレン、柄:木芯入ポリエチレンカバー、チリトリ:ポリプロピレン
色
グリーン
注文コード
46515447
品番
106925
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ほうきの毛は水に強いポリプロピレンです。
毛先を割っているので小さなゴミもOK!軽量で丈夫な機能性十分なコンパクトセットです。
セット内容
ホウキ1本・チリトリ1個
材質
穂先:特殊ポリプロピレン、柄:木芯入ポリエチレンカバー、チリトリ:ポリプロピレン
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット時:約250×60×520
質量(g/セット)
約280
繰り返し・詰め替え
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46515447
106925
68763567
-
ウィズ マンションセット
早川工業
1セット
¥
1,198
税込
¥
1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)