ウィズ ホーキ マンションセット

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46515456 品番 106956
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ほうきの毛は水に強いポリプロピレンです。
毛先を割っているので小さなゴミもOK!軽量で丈夫な機能性十分なコンパクトセットです。

セット内容ホウキ1本・チリトリ1個 材質穂先:ポリプロピレン先割、柄:塩化ビニール、チリトリ:ポリプロピレン ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:約200×60×540 質量(g/セット)約170 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
リフォーム工事に

コンパクトでツールバックにも入れやすい。ちょっとした現場にちょうどいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする