早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の チリトリ
ウィズ チリトリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46515544
品番
106949
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ひっかけがついていて、収納が便利なちりとりです。
1度取った砂やゴミが戻りにくいようにふところを深くしました。
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
約130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×320×60
繰り返し・詰め替え
対応