早川工業
早川工業の 洗車道具
早川工業の 洗車スポンジ/ブラシ
早川工業の 洗車ブラシ(柄付き)
アイサイ洗車ブラシPP先割
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46515587
品番
115255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ホースを繋げて毛先から水がでるタイプの洗車ブラシです。
毛先が先割れタイプで傷をつけにくい。
モノタロウではこんなお得な商品も!
通水洗車ブラシ PP
モノタロウ
¥
299
¥
329
税込
材質
毛先:ポリプロピレン、柄:ポリエチレン
質量(g)
約158
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約80×70×380
危険物の類別
非危険物