アイサイ ホーキ トーカロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46515605 品番100107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

毛先は水に強いポリプロピレンを使用したほうきです。
カバーは日光や風に強い鉄板を使用。

全長(mm)1210 幅(mm)210 質量(g)約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×25×1210 材質(柄部)竹/PVCカバー 材質(毛)ポリプロピレン 柄タイプ長柄 繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする