早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ
早川工業の 化繊ホウキ
アイサイ ホーキ トーカロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46515614
品番
100602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
毛先は水に強いポリプロピレンを使用したほうきです。
カバーは日光や風に強い鉄板を使用。
全長(mm)
720
幅(mm)
210
質量(g)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×25×720
材質(柄部)
木/ポリエチレンカバー
材質(毛)
ポリプロピレン
柄タイプ
短柄
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200