ウメザワ
ウメザワの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ウメザワの 卓上備品・テーブルウェア
ウメザワの トレー・お盆
3方枠付き のし板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46516323
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
切り餅づくりに欠かせない枠付きのし板。
枠に沿って麺棒で延ばせば、均一な厚みのお餅が簡単に作れます。
丸もちを作る際のトレーにも使えます。
材質
スプルース、シナベニヤ
サイズ
2.5升用
高さ(mm)
24
質量(g)
約795
短辺(mm)
390
長辺(mm)
約740
内寸幅(mm)
約740
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。