846211 モダニスト 胴長トイレマット ヨコズナクリエーション 46516908 846211 モダニスト 胴長トイレマット ヨコズナクリエーション 46516908 846211 モダニスト 胴長トイレマット ヨコズナクリエーション 46516908 846211 モダニスト 胴長トイレマット ヨコズナクリエーション 46516908

モダニスト 胴長トイレマット

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46516908 品番846211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれで毛足が長くフワフワなやわらか肌触りがとても気持ちいいトイレ足元マットです。
裏面は滑りにくい加工になっています。

TQ 仕様滑りにくい加工 材質ポリエステル100% 質量(g)約475 寸法(縦×横)(mm)約750×602 寸法(cm)約75×60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46516899
2022-02-18
用途:
トイレマットの交換

生地が厚く、毛も密で 高級品に見える
耐久性を見て、良ければ再購入するつもり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする