ヨコズナクリエーション
ヨコズナクリエーションの トイレ用品
ヨコズナクリエーションの トイレマット
モダニスト 胴長トイレマット
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46516917
品番
846228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
おしゃれで毛足が長くフワフワなやわらか肌触りがとても気持ちいいトイレ足元マットです。
裏面は滑りにくい加工になっています。
色
ブルー
仕様
滑りにくい加工
材質
ポリエステル100%
質量(g)
約475
寸法(縦×横)(mm)
約750×603
寸法(cm)
約75×60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。