845696 モダニスト 極ふわ 吸着便座シート ヨコズナクリエーション 46517084 845696 モダニスト 極ふわ 吸着便座シート ヨコズナクリエーション 46517084 845696 モダニスト 極ふわ 吸着便座シート ヨコズナクリエーション 46517084 845696 モダニスト 極ふわ 吸着便座シート ヨコズナクリエーション 46517084

モダニスト 極ふわ 吸着便座シート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46517084 品番 845696
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ボリュームたっぷり!
まるでソファのような座り心地の厚地吸着便座シート。
厚さ3cmでふかふかふんわりな肌触り。
取り付けは簡単でピタッと吸着し、どのタイプの便座にも使用出来ます。
暖房便座の電源をオフでも冷たくないので、節電になりECO。
洗濯OKで繰り返し使用出来ます。

ワイン 取付方式吸着 材質表面:ポリエステル100%、中芯:ポリウレタンフォーム、裏面:ポリエステル100%(基布)、吸着:PVC 質量(g)約122 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約165×405×30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お洗濯の際、ぬるま湯でなるべく中性洗剤を使用して下さい。また、その際は洗濯ネットをお使い下さい。丸洗いしたあと脱水機にかけ、陰干しして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする