ワイズ
ワイズの 掃除用具
ワイズの スポンジ
ワイズの スポンジたわし
高品質泡立つクリーナー ハード
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個×10個)
注文コード
46517364
品番
HQ-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
泡立ちのよいスポンジにガンコな汚れもシッカリ落とせる研磨材付不織布を貼り合せたクリーナー。
用途に合わせて、洗いと磨きの使い分けができます。
材質
ナイロン不識布(研磨剤付)・ポリウレタンフォーム
質量(g)
約59(1袋当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約71×37×115/個
耐熱温度(℃)
約90
繰り返し・詰め替え
対応