NEXTEC防災ラジオ NX-W109RD

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46517723 品番 NX-W109RD-YW-W
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。
防災同報無線の受信。(アナログのみ)
緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。
電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。
バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。
LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。
FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。

イエロー 周波数帯域(MHz)防災同報無線:68.205 〜 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1〜 94.9MHz (100kHz Step) 信号検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出 電源電圧DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V 温度範囲(℃)0〜+50 消費電流(mA)監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60 オーディオ出力300mW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5(突起物含まず) 質量(g)約86(電池含まず) 付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1 使用時間監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間 充電時間(時間)約5
注意
※FMラジオを受信中でも、同報系防災行政無線(アナログ)、緊急警報放送および緊急地震速報の監視をしていますので、これらの緊急放送を受信した場合、緊急放送に自動的に切り替わります。
※本機はNHK-FM局から放送される緊急地震速報を検出してラジオを起動する仕組みになっています。NHK-FM放送は全国放送であるため、地域の設定に関係なく緊急地震速報を受信します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46517714
2024-05-23
用途:
緊急時への対応
サービス業

音量調整に可変抵抗器を用いていないので,経年劣化がないのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
46517723
2022-04-02
用途:
事務所での防災対策

使用していたものが故障した為買い替えましたが,電池駆動時でも,感度が非常に悪く,緊急警報を受信できるか不安です。

対象商品:
46517723
2021-12-04
用途:
防災用

箱から出したときに電池残量が満タンに近いくらいあったので、そのままセットした。コンセントにさしっぱなしで使うのか説明がなかったので抜いた状態で使用したらどんどん減っていき、変な音やライトがしょっちゅうついて眠れなかったので、電池を抜いて就寝。翌日、説明書に電池残量がなくなってくると、そのような状態になると書いてありました。そこで充電をしてから再度、セットをしましたが、電源offの方法が説明書に記載してなくてわからず、結局 時間合わせが出来ない状態で使用しています。この前の地震時にきちんとラジオ放送が入ってきたので時間は違うけどなんとか使えています。再度セットの仕方を教えてほしいです。

MonotaROからの回答

電源キーは一番右の下のボタンになります。こちらで電源が切れなければ不良が考えられますので、商品問い合わせ窓口までお問い合わせください。よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする