- 転倒防止ジェルマット モノタロウ 46517766 - 転倒防止ジェルマット モノタロウ 46517766 - 転倒防止ジェルマット モノタロウ 46517766 - 転倒防止ジェルマット モノタロウ 46517766

転倒防止ジェルマット

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4枚) 注文コード 46517766 品番 -
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。

寸法(mm)50×50 用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 ブルー 耐荷重(kg)(全体)100、(1個あたり)25 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※本製品は転倒防止・ズレや落下を抑える手助けをするものです。貴重品などへの使用はしないでください。
※地震等により万一転倒・落下した場合でも損害に対する責任は負いかねますので、ご了承ください。
※貼り付ける場所の素材によっては色移行する場合があります。
※凹凸面やザラザラした面、濡れている箇所、コンクリート面、布面等には使えません。
※直射日光のあたる場所や火気の近く、高温多湿のあたる場所に置かないでください。
※長時間の使用や設置により、変質する場合がありますので、その時、新しいものと交換してください。
※本商品は、0〜70℃の温度内で使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
事務作業
教育・研究機関

機器の足が一個外れてしまいましたので,転倒防止も兼ねてこれを入手しました.何ら支障無く使えると思います.

2025-01-23
用途:
テレビの耐震に
製造業

ちょっと大きかったですが、テレビの耐震には、十分です。
タンスのしたとかにも使うといいと思います。

対象商品:
46517775
2024-02-13
用途:
I字型安全カミソリ刃を研ぐため
その他業種

カミソリ刃の簡易的な研ぎに使用、近々リピート予定です。
専用の商品はどれも縦長で使いづらく、I字型の安全カミソリでも楽に研げそうな物を探していました。
このサイズかつ手頃な価格の耐震マットは探すと案外無いので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
46517748
2024-03-15
用途:
モニター転倒対策

少し大きな地震があった際に落ちてきそうだったため、急遽購入しました。すぐに届いたので助かりました。安定感もいいので買ってよかったです。

対象商品:
46517748
2024-02-05
用途:
アームレスト固定に

自家用車のドアに追加でアームレスト固定に使用 車両側は曲面で通常のジェルシートでは→剥がれますが こちらのシートは厚みがあり・・・無事固定できます♪

対象商品:
46517748
2024-01-19
用途:
TVやPCモニターの転倒防止のため

隣県で大きな地震が起きこちらでも大きな揺れが起きました。何も多作していなかったので、TVやPCモニターなどの転倒防止用に購入しました。これで100%安全とは言えませんが、少しでも対策の一部として備えます。

対象商品:
46517757
2023-04-06
用途:
パーツ用引出しの移動防止

そこそこなパーツが入っているので動きそうにもないように見えたが
引っ張る方向によっては動くことがあったので、下部に敷いて動きにくくした。用地的にはちょっと厚めなので気にしたが問題なく当初の目的を果たしてくれている。
他の部分にも使ってみようと検討中。

対象商品:
46517748
2022-09-13
用途:
事務機器の転倒防止
製造業

事務所のモニタや食堂の電子レンジなど、至所に使用しています。一番効果を発揮したのが神棚です。震度6でも落下せず、破損や人への落下等の危険を避けることができました。すばらいしい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする