2カメラ・200万画素ドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46517784 品番FC-DR212W-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

前後2カメラで高画質・安心録画
200万画素の高解像度(FULL HD)。あおり運転等、後方の映像記録に最適!
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減
10m リアカメラ接続ケーブル / DC12V/24V対応
あおり運転等、もしもの事態に対処できる
前後2画面を同時録画!4つの画面モードで確認

画面サイズ2.7インチ液晶モニター 記録媒体microSDHCカード(16GB付属)/ 8〜32GB対応(Class10以上) 付属品フロントカメラ用取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(両面テープ付)×1、カー電源コード×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書×1 仕様最大記録画:レンズ画角と同じ、バックアップ電源:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)、GPS:オプション(HX-GP200) 取付ステーと一体型 質量(g)フロントカメラ:約70(microSDHCカード含む)、リアカメラ:約23(接続コード含まず) 形式映像ファイル:動画 AVI(H.264) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントカメラ:約79×49×25、リアカメラ:約50×27×30(突起部除く) センサーG:有り(オフ、1〜5)5段階調整 電源電圧(V)DC12/24 記録方式常時録画(連続撮影)、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (衝撃、動体検知) ※オプション 消費電流(mA)約300(DC12V時)、約150(DC24V時)、約250(DC12V駐車録画動作時) オプション、約12(DC12V駐車録画待機時) オプション 解像度記録:1920×1080(Full HD)フロントカメラのみ、1280×720(HD) 保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS、 リアカメラ:100万画素CMOS 画素数200万画素 映像記録再生方式:AVI(H.264)再生ソフトまたは専用ビューワーソフト(メーカーホームページより無料ダウンロード) フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:27fps 音声ON/OFF可能 画角レンズ:フロントカメラ:水平 約110度|垂直 60度(130度対角)、リアカメラ:水平 約103度|垂直60度(125度対角) 動作温度範囲(℃)-10〜+60 録画方式ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動) 30秒、駐車録画(衝撃、動体検知) 30秒 オプション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする