画像準備中

30万画素長時間録画・ドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)DC12・24 注文コード46517818 品番NX-DR03
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は電源電圧・総画素数など3種類から選べます 他の種類を見る

連続撮影機能
連続撮影ができますので、車内防犯カメラとしても、ドライブレコーダーとしても利用できます。
設定によりトリガ発生時(衝撃発生または手動)のみの撮影もできます。
音声録音機能
映像録画だけでなく、音声も記録できますので、よりリアルに状況を再現できます。
インストール不要
映像の確認はパソコンで簡単にできます。ソフトのインストールは不要です。
ビデオ出力付
ビデオ出力付ですので、車載モニターTV等で記録映像をその場で再生することができます。
また、リアルタイム映像も見れますので、本体設置の際、視野確認等に便利です。
衝撃発生時や手動によるポイントを再生
衝撃発生時や手動によるポイントが記録でき、簡単に呼び出して再生することができます。
取付簡単
カー電源コードをシガーライターソケットに差し込み、本体を両面テープでフロントガラスに貼るだけです。
GPSユニットが接続可能
別売のGPSユニットを接続すれば、時間あわせも自動的にでき、Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。また、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。
SDカードスロット ロック機能
業務使用や、複数のドライバーが使用する車にはロックをかけてSDカードを容易に抜き取れないようにできます。

記録媒体SDカード 付属品カー電源コード(約3m)、SDカード(2GB)、六角レンチ大・小、コードクリップ×3、ステー固定用両面テープ、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約66(取付ステー含) 感度衝撃:0.01〜3.00G 可変可能 電源電圧(V)DC12・24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×65.5×28(取付ステー含まず) トリガー撮影:衝撃発生又は手動ボタン 撮像素子30万画素CMOSカラーイメージセンサー 音声録音8bit、13.18kHzサンプリング 画像サイズVGA(640×480)、QVGA(320×240) 画素数30万画素 パソコン動作環境Windows XP/Vista/7 最低被写体照度(Lux)2 フレームレート2・5・10・15フレーム/sec 画角水平:約90度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする